- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ハンドル 角穴のおすすめ人気ランキング
ハンドル 角穴のおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新565件の「ハンドル 角穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ ハンドル 交換」、「ポールハンドル」、「ハンドル 角穴 クランク」などの商品も取り扱っております。
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
イマオコーポレーションファイブロブノブ
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。
材質スチール(FCD450)ねじサイズM6×1mmエスコ品番EA948CE-84寸法A(mm)63寸法E(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)19穴の形状角
1個
¥1,030税込¥1,133
翌日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部角穴種類五角形
MIYOSHI(小西製作所)ボアードクランクハンドル BCH-S
材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
1個
¥399税込¥439
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
散水栓/バルブ用の鉄製プレス型ハンドルです。
材質鉄製
材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装
材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部その他色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
材質亜鉛ダイカスト 焼付塗装適合三栄水栓製V30-13、V30-20用
1個
¥389税込¥428
当日出荷
材質クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、インサート:黄銅(C3604)、ハンドル:ポリプロピレン(ツヤ消し)寸法M(mm)6エスコ品番EA948CE-111寸法A(mm)50寸法B(mm)69寸法J(mm)28寸法G(mm)-寸法K(mm)49
1個
¥2,730税込¥3,003
取扱い終了








![63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50632435-170331-02.jpg)













![50mm/ 6mm [スチール製]角穴クランクハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50630082-170331-02.jpg)